Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Forum FB16 Stapelbecher 16cl; 0,1/-/, Gehärtetes Glas Forum FB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-384-5826
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 50828F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

ARCOROC Forum FB16 Stapelbecher 16cl; 0,1/-/, Gehärtetes Glas
Forum FB16 Stapelbecher 16cl
Arcoroc Transparent (gehärtet)
"fully tempered"

Die Serie Forum ist speziell auf die Verwendung in der Gemeinschaftsverpflegung, z.B. in Krankenhäusern und Großkantinen zugeschnitten. Sie zeichnet sich durch ihre extreme Bruchfestigkeit, sehr platzsparende Stapelfähigkeit und ihren günstigen Preis aus!

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.12 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.