Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Cosmos Black Banquet Pastateller 28cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Cosmos Black Banquet Pastateller 28cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,
Bonna Cosmos Black Banquet Pastateller 28cm, Envisio Digitaldruck, schwarz,
Artikel-Nr.:
     2813-384-5733
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     COSBLBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700037515
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Bonna Cosmos Black Banquet Pastateller 28cm, Envisio Digitaldruck, schwarz, Porzellan
ENVISIO ist die neueste Produktfamilie von Bonna, die sich an den neusten Trends und auch an traditionellem Designstil orientiert. Die Envisio Kollektionen verleihen dem Horeca Sektor ganz neue Dimensionen.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 16,21*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,32*
€ 16,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.