Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Calif Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Calif Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan Das
Bonna Calif Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan Das
Artikel-Nr.:
     2813-384-5640
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     CLFGRM27CK
EAN/GTIN:
     8697700059456
Suchbegriffe:
Nudel-Teller
Nudelteller
Pasta-Teller
Pastateller

Bonna Calif Gourmet Pastateller 27cm, Envisio Digitaldruck, Porzellan
Das Mittelmeer: Die Region unterschiedlichster Küchen, die dennoch so viel gemeinsam haben. Wir feiern und begrüßen die Vielfalt mit der Calif Familie, welche aus den Serien Calif, Lotus und Lupin besteht, um den Geschmack zu begleiten, der mediterrane Esskulturen seit Hunderten von Jahren miteinander verbindet.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 18,65*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 21,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.