Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Aura Blackberry Gourmet Teller flach 25cm, Handbemalt, lila, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Aura Blackberry Gourmet Teller flach 25cm, Handbemalt, lila, Porzellan
Bonna Aura Blackberry Gourmet Teller flach 25cm, Handbemalt, lila, Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5592
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ABBGRM25DZ
EAN/GTIN:
     8697700122839
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Bonna Aura Blackberry Gourmet Teller flach 25cm, Handbemalt, lila, Porzellan
AURA, eine umfangreiche Porzellanserie, welche in acht Farben erhältlich ist. Die Farben wirken einzeln, aber auch in der Kombination untereinander sehr stimmig und verleihen Ihren Kreationen das gewisse Etwas.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
lila
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.71 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,78*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 13,40*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 93,33*
€ 114,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 141,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.