Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Prints Terra Teller flach 25cm, Reaktive Glasur, terrakotta, Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Prints Terra Teller flach 25cm, Reaktive Glasur, terrakotta, Porzellan
Bonna Prints Terra Teller flach 25cm, Reaktive Glasur, terrakotta, Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5509
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     TRAPRN25DZ
EAN/GTIN:
     8697700107843
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Bonna Prints Terra Teller flach 25cm, Reaktive Glasur, terrakotta, Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
terrakotta
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 16,63*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 144,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.