Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Delivery Jars Cocktailglas 75cl mit Deckel, Glas Delivery Jars:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Delivery Jars Cocktailglas 75cl mit Deckel, Glas Delivery Jars:
Bormioli Rocco Delivery Jars Cocktailglas 75cl mit Deckel, Glas Delivery Jars:
Artikel-Nr.:
     2813-384-5444
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     155201MEI121990
EAN/GTIN:
     8004360094817
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas

Bormioli Rocco Delivery Jars Cocktailglas 75cl mit Deckel, Glas
Delivery Jars: echte (Glas-) Juwelen, die Emotionen wecken können.

Entwickelt für die stilvolle Belieferung und das ToGo Geschäft, unverzichtbar zum Servieren mit Glam-Effekt, aber auch für vorgemixte Cocktails zur Abdeckung von Spitzenzeiten.

Glasdiamanten bereichern die Oberfläche der Gläser, die zu wertigen Behältern für Cocktails, Getränke, Desserts, Amouse-Bouche und für jede andere Delikatesse werden, die Barkeeper und Köche kreieren.

Ideal auch für die Heimdekoration, um trockene Zutaten aufzubewahren, kleine Gegenstände aufzunehmen oder originelle Geschenke zu machen und so clever & smart den Weg für Wiederverwendung und nachhaltigen Konsum bereiten.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.