Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luca Mosaic Bloom Teller tief 23 cm, aus Porzellan Dieser Artikel wird auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luca Mosaic Bloom Teller tief 23 cm, aus Porzellan Dieser Artikel wird auf
Luca Mosaic Bloom Teller tief 23 cm, aus Porzellan Dieser Artikel wird auf
Luca Mosaic Bloom Teller tief 23 cm, aus Porzellan Dieser Artikel wird auf
Artikel-Nr.:
     2813-384-5185
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     S-MT-LUCMZBLM23CK
EAN/GTIN:
     8697700077542
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Luca Mosaic Bloom Teller tief 23 cm, aus Porzellan
Dieser Artikel wird auf Bestellung speziell für Sie produziert, die Lieferzeit beträgt deshalb ca. 12 Wochen.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 15,07*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,02*
€ 17,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.