Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vago Cream Teller tief 26cm, Bonna Premium Porcelain Verschiedene Artikel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vago Cream Teller tief 26cm, Bonna Premium Porcelain Verschiedene Artikel aus
Vago Cream Teller tief 26cm, Bonna Premium Porcelain Verschiedene Artikel aus
Artikel-Nr.:
     2813-384-5052
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     VAO26CK
EAN/GTIN:
     8697700050408
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Vago Cream Teller tief 26cm, Bonna Premium Porcelain
Verschiedene Artikel aus dem Hause BONNA für Sie zu einer Basis-Serie zusammengestellt. Ein breites Sortiment an Kaffeegeschirr sowie Schalen und eine Auswahl von Tellerformen in den Standardgrößen lassen keine Wünsche offen.


Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 12,54*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,31*
€ 12,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.