Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madera Mint Gourmet Teller flach 25cm, Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madera Mint Gourmet Teller flach 25cm, Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die
Madera Mint Gourmet Teller flach 25cm, Bonna Premium Porcelain ENVISIO ist die
Artikel-Nr.:
     2813-384-4882
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MDRMTGRM25DZ
EAN/GTIN:
     8697700041888
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Madera Mint Gourmet Teller flach 25cm, Bonna Premium Porcelain
ENVISIO ist die neueste Produktfamilie von Bonna, die sich an den neusten Trends und auch an traditionellem Designstil orientiert. Die Envisio Kollektionen verleihen dem Horeca Sektor ganz neue Dimensionen.


Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
0.75 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 8,85*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 111,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.