Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patera Gourmet Platte oval 29x17cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patera Gourmet Platte oval 29x17cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4637
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     PTRGRM29OKY
EAN/GTIN:
     8697700042540
Suchbegriffe:
Bankettplatte
Buffet-Platte
Buffetplatte
Gastronomie-Platten

Patera Gourmet Platte oval 29x17cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Breite:
17 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.60 kg
Form:
oval
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,7275*
€ 24,9875*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,98002*
€ 121,82004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,9875*
€ 29,7351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,3175*
€ 28,9378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,9875*
€ 28,5451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,7275*
€ 23,4757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 149,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.