Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Terracotta Gourmet Teller tief 20cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Terracotta Gourmet Teller tief 20cm - Bonna Premium Porcelain
Aura Terracotta Gourmet Teller tief 20cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4351
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCGRM20CK
EAN/GTIN:
     8697700031018
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Aura Terracotta Gourmet Teller tief 20cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.44 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 9,01*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.