Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeglas JENAER ART, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 90 mm, Durchmesser: 68 mm, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teeglas JENAER ART, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 90 mm, Durchmesser: 68 mm, mit
Teeglas JENAER ART, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 90 mm, Durchmesser: 68 mm, mit
Artikel-Nr.:
     2813-384-411
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     BC 022004002
EAN/GTIN:
     8593419180200
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Tee-Becher

Teeglas JENAER ART, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 90 mm, Durchmesser: 68 mm, mit Henkel.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
31
6
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,03*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,03*
€ 4,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.