Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Aqua Bloom Teller tief 23cm * - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Aqua Bloom Teller tief 23cm * - Bonna Premium Porcelain
Aura Aqua Bloom Teller tief 23cm * - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-4094
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     AAQBLM23CK
EAN/GTIN:
     8697700020395
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Aura Aqua Bloom Teller tief 23cm * - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,90*
€ 15,11*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 13,55*
€ 17,17*
3 Tage
37
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 58,51002*
€ 73,06002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.