Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrain Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrain Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Terrain Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3897
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATRBLM28CK
EAN/GTIN:
     8697700020135
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Terrain Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.99 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 17,67*
14 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 14,94*
€ 18,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 106,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.