Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrain Bloom Teller tief 25cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrain Bloom Teller tief 25cm - Bonna Premium Porcelain
Terrain Bloom Teller tief 25cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3896
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATRBLM25CK
EAN/GTIN:
     8697700019924
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Terrain Bloom Teller tief 25cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 19,05*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 21,46*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 74,34*
€ 91,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 114,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.