Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therapy Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therapy Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Therapy Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3871
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATHBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700028544
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Therapy Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 18,99*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 19,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.