Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terracotta Banquet Stapelschale 6cm, 3cl - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terracotta Banquet Stapelschale 6cm, 3cl - Bonna Premium Porcelain
Terracotta Banquet Stapelschale 6cm, 3cl - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3842
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCBNC6JO
EAN/GTIN:
     8697700011584
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen

Terracotta Banquet Stapelschale 6cm, 3cl - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,11*
14 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 3,33*
€ 4,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 98,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.