Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terracotta Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terracotta Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Terracotta Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3841
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCBNC28CK
EAN/GTIN:
     8697700029015
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Terracotta Banquet Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 18,92*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 19,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.