Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terracotta Banquet Stapelschale 12cm, 35cl - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terracotta Banquet Stapelschale 12cm, 35cl - Bonna Premium Porcelain
Terracotta Banquet Stapelschale 12cm, 35cl - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3840
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCBNC12JO
EAN/GTIN:
     8697700011386
Suchbegriffe:
Keramik-Schale
Keramik-Schüssel
Keramikschale
Keramikschälchen

Terracotta Banquet Stapelschale 12cm, 35cl - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 6,89*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,52*
€ 6,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.