Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terracotta Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terracotta Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Terracotta Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-3837
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ATCBLM28CK
EAN/GTIN:
     8697700020036
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Terracotta Bloom Teller tief 28cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.99 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 17,85*
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 18,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.