Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusk Moove Platte 27 x 25cm - Bonna Premium Porcelain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusk Moove Platte 27 x 25cm - Bonna Premium Porcelain
Dusk Moove Platte 27 x 25cm - Bonna Premium Porcelain
Artikel-Nr.:
     2813-384-2982
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ADKMOV34KR
EAN/GTIN:
     8697700016725
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller

Dusk Moove Platte 27 x 25cm - Bonna Premium Porcelain


Weitere Informationen:
Breite:
25 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.89 kg
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 23,02*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,10*
€ 138,28002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 138,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.