Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Napoli Conica Uni Salatschale 20cm* - weiß - Saturnia Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Napoli Conica Uni Salatschale 20cm* - weiß - Saturnia Porzellan
Napoli Conica Uni Salatschale 20cm* - weiß - Saturnia Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-2531
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     04494#001
EAN/GTIN:
     8003342023258
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

Napoli Conica Uni Salatschale 20cm* - weiß - Saturnia Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.75 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 9,82*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 11,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.