Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller HARENA, schwarz, Opalglas, Durchm.: 25 cm, ARCOROC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller HARENA, schwarz, Opalglas, Durchm.: 25 cm, ARCOROC
Speiseteller HARENA, schwarz, Opalglas, Durchm.: 25 cm, ARCOROC
Artikel-Nr.:
     2813-384-2517
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC L7611
EAN/GTIN:
     0883314568660
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Speiseteller HARENA, schwarz, Opalglas, Durchm.: 25 cm, ARCOROC

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.37 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,64*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 10,74*
€ 10,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.