Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserglas LOG, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 120 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserglas LOG, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 120 mm,
Wasserglas LOG, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 120 mm,
Wasserglas LOG, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 120 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-2497
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L9946
EAN/GTIN:
     0883314594362
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Wasserglas LOG, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 120 mm, stapelbar, gehärtetes Glas, Arcoroc.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
30
6
€ 5,20*
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 2813
42
6
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.