Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas LOG, Inhalt: 0,22 Liter, Durchmesser: 73 mm, Höhe: 79 mm, stapelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas LOG, Inhalt: 0,22 Liter, Durchmesser: 73 mm, Höhe: 79 mm, stapelbar,
Becherglas LOG, Inhalt: 0,22 Liter, Durchmesser: 73 mm, Höhe: 79 mm, stapelbar,
Becherglas LOG, Inhalt: 0,22 Liter, Durchmesser: 73 mm, Höhe: 79 mm, stapelbar,
Artikel-Nr.:
     2813-384-2495
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L8690
EAN/GTIN:
     0883314578461
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

Becherglas LOG, Inhalt: 0,22 Liter, Durchmesser: 73 mm, Höhe: 79 mm, stapelbar, gehärtetes Glas, Arcoroc.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5125*
€ 2,9525*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 9,30*
€ 13,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,9525*
€ 3,5135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,1925*
€ 2,6091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0625*
€ 2,4544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9525*
€ 2,3235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8925*
€ 2,2521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5125*
€ 1,7999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM10
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.