Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse untere 11,5cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse untere 11,5cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Espressotasse untere 11,5cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Espressotasse untere 11,5cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Artikel-Nr.:
     2813-384-2476
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J7429
EAN/GTIN:
     0883314445954
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Espressotasse untere 11,5cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix

Weitere Informationen:
Material:
Zenix
Farbe:
beige
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,86*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,43*
€ 2,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC J6992
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.