Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse obere 9cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse obere 9cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Espressotasse obere 9cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Espressotasse obere 9cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Artikel-Nr.:
     2813-384-2475
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J6992
EAN/GTIN:
     0883314444865
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Espressotasse obere 9cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix

Weitere Informationen:
Material:
Zenix
Farbe:
beige
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.09 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC J7429
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.