Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief 22cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tief 22cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Teller tief 22cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Teller tief 22cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Artikel-Nr.:
     2813-384-2472
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC G4396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Teller tief 22cm Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix

Weitere Informationen:
Material:
Zenix
Breite:
21.90 cm
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.