Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Steak-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 300 x 260 x 30 mm Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Steak-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 300 x 260 x 30 mm Gewicht:
ARCOROC Steak-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 300 x 260 x 30 mm Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-384-2440
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L2811
EAN/GTIN:
     0883314709087
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
arcoroc glasteller
glas teller

ARCOROC Steak-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 300 x 260 x 30 mm
Gewicht: 800 g

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.