Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC Pasta-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 285 x 45 mm Gewicht: 634 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCOROC Pasta-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 285 x 45 mm Gewicht: 634 g
ARCOROC Pasta-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 285 x 45 mm Gewicht: 634 g
Artikel-Nr.:
     2813-384-2436
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L2805
EAN/GTIN:
     0883314709117
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Nudel-Teller
Nudelteller

ARCOROC Pasta-Teller Form SOLUTIONS uni weiß Maß: 285 x 45 mm
Gewicht: 634 g

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.63 kg
Form:
rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.