Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brush Orange Restaur. Teller flach 15,5cm Arcoroc Blanc (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brush Orange Restaur. Teller flach 15,5cm Arcoroc Blanc (gehärtet)
Brush Orange Restaur. Teller flach 15,5cm Arcoroc Blanc (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-139
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 49122
EAN/GTIN:
     0026102510551
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Brush Orange Restaur. Teller flach 15,5cm Arcoroc Blanc (gehärtet)


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
orange
Durchmesser:
16 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36
6
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,03*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,95*
€ 7,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.