Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steak-Teller flach RESTAURANT UNI 30 cm Höhe 30 mm, Durchmesser 300 X 261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steak-Teller flach RESTAURANT UNI 30 cm Höhe 30 mm, Durchmesser 300 X 261 mm
Steak-Teller flach RESTAURANT UNI 30 cm Höhe 30 mm, Durchmesser 300 X 261 mm
Artikel-Nr.:
     2813-384-095
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 49145
EAN/GTIN:
     0026102491485
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Steak-Teller flach RESTAURANT UNI 30 cm Höhe 30 mm, Durchmesser 300 X 261 mm Arcoroc Blanc gehärtet


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
0.80 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 6,86*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 46,86*
€ 46,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.