Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach RESTAURANT UNI 22,5 cm Höhe 22 mm, Durchmesser 225 mm Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach RESTAURANT UNI 22,5 cm Höhe 22 mm, Durchmesser 225 mm Arcoroc
Teller flach RESTAURANT UNI 22,5 cm Höhe 22 mm, Durchmesser 225 mm Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-384-092
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 29337
EAN/GTIN:
     0026102511602
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller flach RESTAURANT UNI 22,5 cm Höhe 22 mm, Durchmesser 225 mm Arcoroc Blanc gehärtet


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,94*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,74*
€ 22,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 94,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.