| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-961 Herst.-Nr.: 40494 EAN/GTIN: 4004133404946 |
| |
|
| | |
| Zuckerdosierer Ø 8 cm, H: 15 cm, 250 ml Behälter aus Glas Schraubdeckel aus Edelstahl mit Dosierrohr spülmaschinengeeignet zerbrechlich Farbe: Transparent
Weitere Informationen: | | Länge: | 8.00 cm | Breite: | 8.00 cm | Höhe: | 15.00 cm | Gewicht: | 0.28 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,19* | € 3,80* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,98* | € 4,90* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,38* | € 5,42* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,57* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|