Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere 16 x 7,5 cm, H: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert Inhalt: 0,125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere 16 x 7,5 cm, H: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert Inhalt: 0,125
Sauciere 16 x 7,5 cm, H: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert Inhalt: 0,125
Sauciere 16 x 7,5 cm, H: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert Inhalt: 0,125
Artikel-Nr.:
     2813-383-905
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40204
EAN/GTIN:
     4004133402041
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere 16 x 7,5 cm, H: 9 cm 18/8 Edelstahl hochglanzpoliert Inhalt: 0,125 Liter extra schwere Qualität spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
16 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.17 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere, assheuer & pott sauciere
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,65*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,70*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,82*
€ 8,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,41*
€ 9,32*
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40206
ab € 6,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40208
ab € 3,78*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40205
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.