Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere 21,5 x 9,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere 21,5 x 9,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,15 Liter
Sauciere 21,5 x 9,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,15 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-904
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40203
EAN/GTIN:
     4004133402034
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl
Sauciere 21,5 x 9,5 cm, H: 8,5 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,15 Liter spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,17*
€ 5,50*
ab € 4,25*
€ 7,60*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 7,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,20*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
40202
ab € 4,19*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40200
ab € 2,75*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40201
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.