Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere 18 x 7,5 cm, H: 7 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere 18 x 7,5 cm, H: 7 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,1 Liter
Sauciere 18 x 7,5 cm, H: 7 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,1 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-901
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40200
EAN/GTIN:
     4004133402003
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere 18 x 7,5 cm, H: 7 cm Edelstahl, poliert Inhalt: 0,1 Liter spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.06 kg
Weitere Suchbegriffe: sauciere, assheuer & pott sauciere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,76*
€ 4,79*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,81*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,86*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 3,89*
€ 6,10*
€ 5,50*
ab € 3,79*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
40202
ab € 4,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-40203
ab € 3,26*
Sonstiges
Assheuer + Pott
40201
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.