Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baguette-Korb Ø 35 cm, H: 25 / 42 cm Polypropylen, hellbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baguette-Korb Ø 35 cm, H: 25 / 42 cm Polypropylen, hellbeige
Baguette-Korb Ø 35 cm, H: 25 / 42 cm Polypropylen, hellbeige
Artikel-Nr.:
     2813-383-899
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40198
EAN/GTIN:
     4004133401983
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

Baguette-Korb Ø 35 cm, H: 25 / 42 cm Polypropylen, hellbeige spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
42 cm
Gewicht:
1.06 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,45*
€ 36,25*
5 Tage
72
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 41,19*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 31,03*
€ 42,13*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 41,22*
€ 55,72*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 43,57*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.