Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale 26,5 x 18,5 cm, H: 4 cm Edelstahl, eingerollter Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale 26,5 x 18,5 cm, H: 4 cm Edelstahl, eingerollter Rand
Schale 26,5 x 18,5 cm, H: 4 cm Edelstahl, eingerollter Rand
Artikel-Nr.:
     2813-383-860
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40110
EAN/GTIN:
     4004133401105
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Schale 26,5 x 18,5 cm, H: 4 cm Edelstahl, eingerollter Rand spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
oval
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 7,42*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,61*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,66*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 6,54*
€ 9,74*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.