Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm MS, schwarz, 3 Liter mit 2 seitlichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm MS, schwarz, 3 Liter mit 2 seitlichen
Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm MS, schwarz, 3 Liter mit 2 seitlichen
Artikel-Nr.:
     2813-383-842
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36053
EAN/GTIN:
     4004133360532
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm MS, schwarz, 3 Liter mit 2 seitlichen Eingriffen für eine Flasche nicht
spülmaschinengeeignet stapelbar wasserfest Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
27 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.76 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 17,51*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 17,97*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,24*
€ 20,79*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 18,73*
€ 25,19*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,19*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.