Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm PS, glasklar, 3 Liter mit 2 seitlichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm PS, glasklar, 3 Liter mit 2 seitlichen
Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm PS, glasklar, 3 Liter mit 2 seitlichen
Artikel-Nr.:
     2813-383-841
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36052
EAN/GTIN:
     4004133360525
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Wein- / Sektkühler 27 x 20 cm, H: 21 cm PS, glasklar, 3 Liter mit 2 seitlichen Eingriffen für eine Flasche nicht
spülmaschinengeeignet stapelbar wasserfest Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
27 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,01*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,42*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 14,53*
€ 19,77*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,73*
€ 19,94*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.