Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerkühler Ø 45 cm, H: 23 cm, 12 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerkühler Ø 45 cm, H: 23 cm, 12 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert Rand
Champagnerkühler Ø 45 cm, H: 23 cm, 12 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert Rand
Artikel-Nr.:
     2813-383-835
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36046
EAN/GTIN:
     4004133360464
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Champagnerkühler Ø 45 cm, H: 23 cm, 12 Liter Edelstahl, hochglanzpoliert Rand matt poliert Fuß Ø: 21 cm spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
1.20 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 37,41*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 37,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,24*
€ 44,85*
€ 5,50*
ab € 38,70*
€ 52,64*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 42,05*
€ 54,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.