Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wein- / Sektkühler Ø 21,5 cm, H: 22 cm Edelstahl poliert, innen matt mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wein- / Sektkühler Ø 21,5 cm, H: 22 cm Edelstahl poliert, innen matt mit
Wein- / Sektkühler Ø 21,5 cm, H: 22 cm Edelstahl poliert, innen matt mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-824
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36028
EAN/GTIN:
     4004133360280
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler

Wein- / Sektkühler Ø 21,5 cm, H: 22 cm Edelstahl poliert, innen matt mit massiven Knopf-Griffen stabiler, eingerollter Rand
schwere Ausführung Fuß Ø: 16 cm spülmaschinengeeignet stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
1.07 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,87*
€ 22,54*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,04*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 25,79*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 24,49*
€ 32,31*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,20*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.