Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiszerkleinerer 12 x 12 cm, H: 24 cm mit Edelstahl-Messer SAN / PS,glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiszerkleinerer 12 x 12 cm, H: 24 cm mit Edelstahl-Messer SAN / PS,glasklar
Eiszerkleinerer 12 x 12 cm, H: 24 cm mit Edelstahl-Messer SAN / PS,glasklar
Artikel-Nr.:
     2813-383-814
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     36017
EAN/GTIN:
     4004133360174
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher

Eiszerkleinerer 12 x 12 cm, H: 24 cm mit Edelstahl-Messer SAN / PS,glasklar nicht spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.75 kg
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 14,52*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,62*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,71*
€ 18,63*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,09*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 15,63*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.