Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIERKORB - stabile Vollweide - hält den Inhalt durch das sehr dichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIERKORB - stabile Vollweide - hält den Inhalt durch das sehr dichte
EIERKORB - stabile Vollweide - hält den Inhalt durch das sehr dichte
Artikel-Nr.:
     2813-383-767
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30299
EAN/GTIN:
     4004133302990
Suchbegriffe:
Eierkorb
Eierkörbchen
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe

EIERKORB - stabile Vollweide - hält den Inhalt durch das sehr dichte Stoff-Futter lange warm - Durchmesser ca. 26,0 cm - Höhe 17,0 cm
Lieferung ohne Inhalt. Eierkorb Charly.

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 10,674*
€ 14,844*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 11,78*
€ 16,30*
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,42*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 16,59*
2 Tage
31
1
€ 9,90*
ab € 16,14*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.