Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert
Artikel-Nr.:
     2813-383-725
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30111
EAN/GTIN:
     4004133301115
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Serviertablett -KAFFEEHAUS- 20 x 14,5 cm, H: 0,5 cm 18/8 Edelstahl, mattiert für Zucker und Sahne spülmaschinengeeignet
stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
oval
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,60*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,65*
4 Tage
70
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 6,36*
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
30112
ab € 3,93*
Sonstiges
APS-Germany
30113
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.