Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butterservierer Ø 9 cm, H: 7 cm, 0,06 Liter Schale aus Porzellan Deckel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Butterservierer Ø 9 cm, H: 7 cm, 0,06 Liter Schale aus Porzellan Deckel aus
Butterservierer Ø 9 cm, H: 7 cm, 0,06 Liter Schale aus Porzellan Deckel aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-681
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15921
EAN/GTIN:
     4004133159211
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Butterservierer Ø 9 cm, H: 7 cm, 0,06 Liter Schale aus Porzellan Deckel aus 18/8 Edelstahl spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.28 kg
Verschluss:
Edelstahldeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,84*
€ 12,31*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,66*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,70*
3 Tage
176
€ 9,90*
ab € 10,61*
€ 14,61*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 12,21*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.