Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PURE-, 25 x 25 cm, H: 12 cm, Melamin, Farbe: olive, 3,8 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PURE-, 25 x 25 cm, H: 12 cm, Melamin, Farbe: olive, 3,8 Liter
Schale -PURE-, 25 x 25 cm, H: 12 cm, Melamin, Farbe: olive, 3,8 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-5768
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85267
EAN/GTIN:
     4004133852679
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale -PURE-, 25 x 25 cm, H: 12 cm, Melamin, Farbe: olive, 3,8 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
1.52 kg
Volumen:
3.80 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 27,67*
5 Tage
214
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 27,94*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,94*
€ 36,75*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 31,61*
€ 40,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.