Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PURE-, 19 x 19 cm, H: 9 cm, Melamin, Farbe: olive, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PURE-, 19 x 19 cm, H: 9 cm, Melamin, Farbe: olive, 1,5 Liter
Schale -PURE-, 19 x 19 cm, H: 9 cm, Melamin, Farbe: olive, 1,5 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-5767
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85266
EAN/GTIN:
     4004133852662
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale -PURE-, 19 x 19 cm, H: 9 cm, Melamin, Farbe: olive, 1,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.83 kg
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 17,08*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,88*
€ 17,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,19*
€ 22,68*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 19,44*
€ 25,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.