Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller -NERO-, 24 x 20 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz, mit integriertem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller -NERO-, 24 x 20 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz, mit integriertem,
Teller -NERO-, 24 x 20 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz, mit integriertem,
Teller -NERO-, 24 x 20 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz, mit integriertem,
Artikel-Nr.:
     2813-383-5736
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     85074
EAN/GTIN:
     4004133850743
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Essteller
Speiseteller

Teller -NERO-, 24 x 20 cm, H: 2,5 cm, Melamin, schwarz, mit integriertem, Dipschälchen /, Vertiefung Ø 7 cm, 0,04 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.25 kg
Volumen:
0.04 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,08*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,32*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 7,87*
€ 11,52*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,32*
€ 12,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.